SCHNEIDER ELECTRIC - Painike EX-tiloihin IP67 osoitteellinen - EPP-22A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Korkeus - 93 mm
Leveys - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043851507
Sähkönumero
7143096
Toimittajan tuotenumero
FFS06723701
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Korkeus:
93 mm
Leveys:
89 mm
Syvyys:
27.5 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP56
Palopainike, Esmi, EPP-22A, IP67, sisältää oikosulkuerottimen
Palopainike, ulkokäyttöön soveltuva osoitteellinen palopainike, pinta-asennus, sisältää oikosulkuerottimen
Palopainike, ulkokäyttöön soveltuva osoitteellinen palopainike, pinta-asennus, sisältää oikosulkuerottimen



