SCHNEIDER ELECTRIC - Painike Exxact - Inva-WC paketti+muuntaja HKJ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - täydellinen sarja
Jännitetyyppi - AC
Nimellisjännite AC - 12...12 V
Väri - valkoinen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489837068
Sähkönumero
7033029
Toimittajan tuotenumero
WDE002659
Tukkuerä
18
Malli / Tyyppi:
täydellinen sarja
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännite AC:
12...12 V
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite DC:
12...12 V
Sisältää muuntajan:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Exxact inva-WC hätäkutsujärjestelmä muuntajalla
Exxact inva-WC paketti sisältää:
Exxact Painike vetonaru (7011002)
Exxact Merkinanto+kuittauspainike (7011003)
Exxact Hälytin summerilla (7011004)
Exxact Muuntaja 12V 7011006