SCHNEIDER ELECTRIC - Painike-interface 2 kan.KNX - MTN670802 Tuloyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Syöttöjännite - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485012216
Sähkönumero
2820234
Toimittajan tuotenumero
MTN670802
Tukkuerä
150
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Syöttöjännite:
24...24 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Painikerajapinta tuottaa sisäisesti kosketusjännitteen kahdelle potentiaalittomalle kärkitiedolle sekä kahdelle LED-merkkivalolle (joiden on oltava low current -tyyppisiä). Asennetaan kojerasiaan CEE60.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus: Päälle/poiskytkentä, sysäys, säätö (1:llä / 2:lla painikkeella), kaihtmien/markiisien ohjaus (1:llä / 2:lla painikkeella), 1/2/4/8-bit sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä aktivoinnilla, 2-byte sanomat lyhyellä ja/tai pitkällä aktivoinnilla, 8-bit lineaarinen säädin, tilanteet, laskurit, käytön esto (disable), toiminta nousevalla/laskevalla reunalla, kytkentävärähtelyn suodatus. Lähdöt pienvirtaisten LED-statusmerkkivalojen ohjaukseen.
Jokaiselle tulolle/lähdölle: Kosketusjännite: < 3 V (SELV) Kosketusvirta: < 0,5 mA
Lähtövirta: max. 2 mA
Max. johdinpituus: 30 cm suojaamaton, voidaan jatkaa enintään 7,5 m kierretyllä suojaamattomalla
kaapelilla.
Mitat: noin 40 x 31 x 13 mm (LxWxH)




