SCHNEIDER ELECTRIC - Painike Robust - PAINONAPPI 1A HL ERI PIIR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438054017271
Sähkönumero
2100737
Toimittajan tuotenumero
WDE000912
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
88 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
71 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
1 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Laitteen syvyys:
41 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Robust
Kestää kulutusta
Kun tarvitset kestävyyttä ja turvallisuutta
Schneider Electric on kehittänyt vaativiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin oman, koviakin, iskuja kestävän Robust -sarjan.
Pitkäikäisten Robust-tuotteiden asennus on turvallista, sillä iskunkestävä
kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla. Kehyksen purkaminen vaatii työkaluja, mikä tekee tuotteesta myös erittäin lapsiturvallisen. Tuotteiden yksityiskohdat on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustyötä.
Robust antaa korkean iskunkestävyyden, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
Valikoima:
- Yleisimmät kytkimet ja painikkeet
- Yksi- ja kaksiosaiset pistorasiat
- Antenni- ja datakeskiölevyt
- 1- ja 2 -osaiset kehykset
- Pinta-asennuskojerasia. Pinta-asennuskojerasialla on IK08 luokitus.
- Kestävä. Iskunkestävä, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
- Turvallinen. Vähemmän tuotteen hajoamisen aheuttamia vaaratilanteita.
- Kustannustehokas. Vähemmän tarvetta rikkoituneiden kytkimien ja pistorasioiden vaihtotyöhön.
- Helppo käyttää missä vain.. Ei tarvita erikoisuppokojerasioita, vain tavalliset uppokojerasiat.
- Helppo asentaa. Samat kojeet kuin muissakin Schneider Electricin kalustesarjoissa.
- Ympäristöystävällinen. Halogeenivapaa ja täyttää RoHS directiivin.
Robust-tuotevalikoima koostuu helposti ja nopeasti asennettavista, koviakin iskuja kestävistä sähkokalusteista, joita käytetään paljon mm. kouluissa, lentoasemilla, hotelleissa ja muissa julkisissa tiloissa. Purkamiseen tarvitaan aina työkalu, mikä on
lapsiturvallisuuden kannalta tärkea asia.



