SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo, 3 aukkoa - XALK03


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3
Kotelon kannen väri - keltainen
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110127324
Sähkönumero
2362946
Toimittajan tuotenumero
XALK03
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
3
Kotelon kannen väri:
keltainen
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
53 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
68 mm
Korkeus:
136 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
PAINIKEKOTELO, 3 AUKKOA, KELTAINEN