SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo, 4 aukkoa - XALK04

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 4

  • Kotelon kannen väri - keltainen

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110127331

Sähkönumero

2362947

Toimittajan tuotenumero

XALK04

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

4

Kotelon kannen väri:

keltainen

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

53 mm

Kotelon laatuluokka:

ABS

Leveys:

68 mm

Korkeus:

166 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

PAINIKEKOTELO, 4 AUKKOA, KELTAINEN

PAINIKEKOTELO, 4 AUKKOA, KELTAINEN