SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - Kotelo harmaa 2 reikää 22 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110001068
Sähkönumero
2362986
Toimittajan tuotenumero
XAPD2202
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
51.5 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
80 mm
Korkeus:
130 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Metallikotelo, Harmony XAP, harmaa, 2 reikää, 22 mm, koko 80X130X51,5 mm, kaapeliläpivienti M20, UL/CSA