SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - Kotelo harmaa 3 reikää 22 mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3

  • Kotelon kannen väri - harmaa

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67

  • Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110001075

Sähkönumero

2362987

Toimittajan tuotenumero

XAPD2203

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

3

Kotelon kannen väri:

harmaa

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

51.5 mm

Kotelon laatuluokka:

muu

Leveys:

80 mm

Korkeus:

130 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Metallikotelo harmaa 3 reikää 22 mm

Metallikotelo, Harmony XAP, harmaa, 3 reikää, 22 mm, koko 80X130X51,5 mm, kaapeliläpivienti M20, UL/CSA