SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - Kotelo harmaa 6 reikää 22 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 6
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389118324862
Sähkönumero
2363101
Toimittajan tuotenumero
XAPD3506
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
6
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
77 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
80 mm
Korkeus:
175 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Metallikotelo, Harmony XAP, harmaa, 6 reikää, 22 mm, koko 80X175X77 mm, kaapeliläpivienti M25, UL/CSA