SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - Kotelo harmaa ilman reikää


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 0
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110001099
Sähkönumero
2362989
Toimittajan tuotenumero
XAPD24
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
0
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Syvyys:
77 mm
Kotelon laatuluokka:
muu
Leveys:
80 mm
Korkeus:
130 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Metallikotelo, Harmony XAP, harmaa, ilman reikää, 80X130X77 mm, kaapeliläpivienti M20, UL/CSA