SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo vaikeaan ymp. - XALG01 1-auk. MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Kotelon kannen väri - musta

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119019323

Sähkönumero

2321553

Toimittajan tuotenumero

XALG01

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Kotelon kannen väri:

musta

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

65 mm

Kotelon laatuluokka:

ABS

Leveys:

72 mm

Korkeus:

90 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Harmony Painikekotelo XALG01

Harmony XALG

Helposti asennettavat tyhjät XALG-ohjauskalustekotelot on tarkoitettu vaativiin ympäristöihin.
Äärimmäisen lujarakenteisina ne tarjoavat korkean kotelointitason (IP66, IP69K) ja kestävät painepesua ja kemiallisia tuotteita.

Tyhjät ohjauskalustekotelot sopivat useimpiin tarkoituksiin: käynnistys, pysäytys, käynnistys-pysäytys jne.
  • Tyhjät kotelot asiakkaan asennuksia varten:
  • 5 tyhjää koteloa, joissa 1, 2 3, 4 tai 5 aukkoa Harmony® XB5 -yksiköitä varten Suositellaan kumitiivistetyt päät, kun ohjausasemaa käytetään vaikeassa ympäristössä.
  • Merkinnät:
    Liimatut etiketit kestävät painepesun ja kuumuuden
  • Kotelointiluokka: IP66, IP69K
  • Tuotteen mekaaninen kestävyys: IK05
  • Keskeiset standardit: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1
  • Sertifiointi: CE
  • Painepesun kestävyys: 100 bar 0,2 metrin etäisyydeltä, 80 °C
  • Materiaali: mineraalilujitteinen polyamidi
Sovellukset:
  • Elintarviketeollisuus, panimot: eläintilat, ruuan ja juomien tuotanto/käsittely, vesiteollisuus, viljan ja hedelmien kasvatus jne.
  • Merenkulku ja meret: kalankasvatus, laivanrakennus ja laivojen kunnossapito jne.
  • Julkinen sektori: rakentaminen, vedenpuhdistus, jäteveden käsittely jne.