SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo vaikeaan ymp. - XALG04 4-auk. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 4
Kotelon kannen väri - musta
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119019354
Sähkönumero
2321556
Toimittajan tuotenumero
XALG04
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
4
Kotelon kannen väri:
musta
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
65 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
72 mm
Korkeus:
180 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony XALG
Helposti asennettavat tyhjät XALG-ohjauskalustekotelot on tarkoitettu vaativiin ympäristöihin.
Äärimmäisen lujarakenteisina ne tarjoavat korkean kotelointitason (IP66, IP69K) ja kestävät painepesua ja kemiallisia tuotteita.
Tyhjät ohjauskalustekotelot sopivat useimpiin tarkoituksiin: käynnistys, pysäytys, käynnistys-pysäytys jne.
- Tyhjät kotelot asiakkaan asennuksia varten:
- 5 tyhjää koteloa, joissa 1, 2 3, 4 tai 5 aukkoa Harmony® XB5 -yksiköitä varten Suositellaan kumitiivistetyt päät, kun ohjausasemaa käytetään vaikeassa ympäristössä.
- Merkinnät:
Liimatut etiketit kestävät painepesun ja kuumuuden - Kotelointiluokka: IP66, IP69K
- Tuotteen mekaaninen kestävyys: IK05
- Keskeiset standardit: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1
- Sertifiointi: CE
- Painepesun kestävyys: 100 bar 0,2 metrin etäisyydeltä, 80 °C
- Materiaali: mineraalilujitteinen polyamidi
- Elintarviketeollisuus, panimot: eläintilat, ruuan ja juomien tuotanto/käsittely, vesiteollisuus, viljan ja hedelmien kasvatus jne.
- Merenkulku ja meret: kalankasvatus, laivanrakennus ja laivojen kunnossapito jne.
- Julkinen sektori: rakentaminen, vedenpuhdistus, jäteveden käsittely jne.




