SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - XALD01 1-auk.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Kotelon kannen väri - harmaa

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110114737

Sähkönumero

2321510

Toimittajan tuotenumero

XALD01

Tukkuerä

60

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Kotelon kannen väri:

harmaa

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

53 mm

Kotelon laatuluokka:

ABS

Leveys:

68 mm

Korkeus:

68 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painikekotelo tumman harmaa, 1 Aukko

Harmony painikekotelo

Ominaisuudet:
Ohjauskalustekotelot sopivat useille yleisille toiminnoille: käynnistys, pysäytys, käynnistys-pysäytys, hätäpysäytys.

Täydelliset, käyttövalmiit asemat:
  • XALD: täydelliset on varustettu yhdellä, kahdella tai kolmella Ø 22 mm:n Harmony® XB5 -sarjan ohjaus- ja signalointiyksiköllä
  • XALK: täydelliset kalustekotelot hätäpysäytystoimintoa varten (1 sienipainike)
Asiakkaan omien tarpeidensa mukaan kokoamat ohjauskalustekotelot:
  • Tyhjät kotelot, joissa 1, 2 ,3, 4 tai 5 aukkoa Harmony® XB5 -yksiköitä varten
  • Seuraavien standardien mukaisia: IEC, UL, CSA
  • CE-merkintä
  • Pöly- ja kosteussuojaus IP65, NEMA 4
  • ”Suojatuilla ledeillä” valaistut linssiyksiköt
  • Koskettimet pienillle virroille
  • Ruuviliittimet, nastat piirilevyliitäntää varten
Edut:
Harmony, voittoisa tyyli! Tässä teollisuuteen ja palvelusektorille suunnitellussa ohjauskalustesarjassa yhdistyy asennuksen helppous pieneen kokoon ja mukautuvuuteen.
Se on ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hyvä kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertainen sähköinen eristys.

Sovellukset:
  • Teollisuus: elintarviketeollisuus ja panimot, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat