SCHNEIDER ELECTRIC - Painikekotelo - XALD03 3-auk.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110114812
Sähkönumero
2321514
Toimittajan tuotenumero
XALD03
Tukkuerä
30
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
3
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.5 mm
Syvyys:
53 mm
Kotelon laatuluokka:
ABS
Leveys:
68 mm
Korkeus:
136 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony painikekotelo
Ominaisuudet:
Ohjauskalustekotelot sopivat useille yleisille toiminnoille: käynnistys, pysäytys, käynnistys-pysäytys, hätäpysäytys.
Täydelliset, käyttövalmiit asemat:
- XALD: täydelliset on varustettu yhdellä, kahdella tai kolmella Ø 22 mm:n Harmony® XB5 -sarjan ohjaus- ja signalointiyksiköllä
- XALK: täydelliset kalustekotelot hätäpysäytystoimintoa varten (1 sienipainike)
- Tyhjät kotelot, joissa 1, 2 ,3, 4 tai 5 aukkoa Harmony® XB5 -yksiköitä varten
- Seuraavien standardien mukaisia: IEC, UL, CSA
- CE-merkintä
- Pöly- ja kosteussuojaus IP65, NEMA 4
- ”Suojatuilla ledeillä” valaistut linssiyksiköt
- Koskettimet pienillle virroille
- Ruuviliittimet, nastat piirilevyliitäntää varten
Harmony, voittoisa tyyli! Tässä teollisuuteen ja palvelusektorille suunnitellussa ohjauskalustesarjassa yhdistyy asennuksen helppous pieneen kokoon ja mukautuvuuteen.
Se on ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hyvä kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertainen sähköinen eristys.
Sovellukset:
- Teollisuus: elintarviketeollisuus ja panimot, kemiallinen ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat