SCHNEIDER ELECTRIC - Painiketarvike Harmony - ZBRN1

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480528484

Sähkönumero

2318535

Toimittajan tuotenumero

ZBRN1

Tukkuerä

1

Sähköisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Mekaanisen lisätarvikkeen tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Harmony Painiketarvike XB5R keskipist eril. kom.mod

Harmony XB5R - Ø 22 mm:n langattomat ja paristottomat painikkeet

Harmony XB5R yksinkertaistaa koneen kytkemistä langattoman tekniikan ansiosta
  • Vähennä kustannuksia ja lyhennä asennusaikaa
  • Mitään asetuksia ei tarvita käyttövalmiin Plug & Play -paketin ansiosta
  • Koneen ympärillä voi liikkua vapaasti
  • Ihanteellinen ratkaisu, kun ohjauspaikan pitää olla siirrettävissä
Huoltovapaa ja pysyvästi käytettävissä
  • Ei vaihdettavaa paristoa
  • Ei kierrätettävää paristoa
  • Energiatehokas
Turvallinen ja vahvarakenteinen, suunniteltu teollisuusympäristöön
  • Ei vaurioituvia johtoja
  • Ei tärinälle alttiita ruuviliittimiä
  • Lähettimessä ei läpivientiä, josta pöly pääsisi sisään
  • ø 22 mm:n käyttöpainike saatavana muotisena (ZB5) ja metallisena (ZB4) ja ø 40 mm:n musta muovipainike, jota voi käyttää käsineet kädessä.
  • Automaattiovien köysirajakytkimen voi sijoittaa mihin tahansa
  • Sopii mallista riippuen kaikkein vaativimpiin ympäristöihin, kotelointi jopa IP 66, ulkokäyttöön lämpötiloissa -25 ... 70 °C
Käytettävissä jopa pitkien matkojen päästä
  • 25 m, kun vastaanotin on asennettu metalliseen sähkökaappiin
  • 40 m, kun käytetään ulkoista reletoistinta ja vastaanotin on asennettu metalliseen sähkökaappiin
  • 300 m vapaassa tilassa (reletoistimella)
Sovellukset:

Pitkät teollisuuskoneet
  • Kuljetusjärjestelmät (autoteollisuus, kaivosteollisuus (MMM), logistiikkakeskukset)
  • Pullojen täyttäminen, kuormalavojen lastaus (palletointi) (elintarviketeollisuus, panimot)
Kiinteistöt
  • Ovien avaus
  • Valaistus