SCHNEIDER ELECTRIC - Painikevipu Exxact - KNX 1 toiminto IP20 UK val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480206573
Sähkönumero
2816161
Toimittajan tuotenumero
WDE002943
Tukkuerä
20
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
1
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Merkintäalueella:
ei
Tulostettava:
ei
Vipupainike yhdellä vivulla ja tilailmaisimella.
Ohjelmallinen KNX-toiminnallisuus: Päälle/poiskytkentä, sysäys, säätö, kaihtmien/markiisien ohjaus.




