SCHNEIDER ELECTRIC - Palaut.painike-el. MCP-painikk. - PS210-E010


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu 
- Materiaali - muu 
- Lisätarvike - kyllä 
- Varaosa - kyllä 
- Kattoasennus - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030840361
Sähkönumero
7143240
Toimittajan tuotenumero
FFS06424920
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Palopainikkeen palautuva levy 
Palopainikkeiden painike-elementti palautuva, MCP, WCP ja EPP painikkeille
Palopainikkeiden painike-elementti palautuva, MCP, WCP ja EPP painikkeille



