SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitinkeskus medium - FDP252/FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiolinkitys - ei
Asennustapa - muu
Integroitu varateholähde - ei
Kiskoasennus - ei
Ulkoinen rajapinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043855017
Sähkönumero
7125290
Toimittajan tuotenumero
FFS00703920FI
Tukkuerä
1
Radiolinkitys:
ei
Asennustapa:
muu
Integroitu varateholähde:
ei
Kiskoasennus:
ei
Ulkoinen rajapinta:
ei
Korkeus:
580 mm
Leveys:
430 mm
Syvyys:
142 mm
Mukana latauslaite:
ei
Integroitu numeronvalintalaite:
ei
Käyttöjännite:
30 V
Virrankulutus:
4.8 mA
Osoitettavissa:
ei
Paloilmoitinkeskusrunko- 5 kpl vapaata korttipaikkaa- tila 17 Ahakustolle (2 kpl 17Ah 12V)



