SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitinkeskus pieni - FDP221/FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiolinkitys - ei
Asennustapa - muu
Integroitu varateholähde - ei
Kiskoasennus - ei
Ulkoinen rajapinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043854843
Sähkönumero
7143091
Toimittajan tuotenumero
FFS00703910FI
Tukkuerä
1
Radiolinkitys:
ei
Asennustapa:
muu
Integroitu varateholähde:
ei
Kiskoasennus:
ei
Ulkoinen rajapinta:
ei
Korkeus:
360 mm
Leveys:
430 mm
Syvyys:
142 mm
Mukana latauslaite:
ei
Integroitu numeronvalintalaite:
ei
Käyttöjännite:
30 V
Virrankulutus:
3.5 mA
Osoitettavissa:
ei
Paloilmoitinkeskusrunko- 2 kpl vapaata korttipaikkaa- tila 12 Ahakustolle (2 kpl 12Ah 12V)
Paloilmoitinkeskusrunko, EcoStruxure Fire Expert yhteensopiva, 2 kpl vapaata korttipaikkaa, tila 12 Ah akustolle (2 kpl 12Ah 12V)
Paloilmoitinkeskusrunko, EcoStruxure Fire Expert yhteensopiva, 2 kpl vapaata korttipaikkaa, tila 12 Ah akustolle (2 kpl 12Ah 12V)



