SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitintarvike - Kansi DBLIDR pun DBS-hälytin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 28 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pistotulppa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030844017
Sähkönumero
7125808
Toimittajan tuotenumero
FFS06711009
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
28 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Kansi kantaäänihälyttimelle, konventionaalinen, DBLIDR, punainen



