SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitintarvike - Kotelo 4 DIN 29600-239


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030842587
Sähkönumero
7143261
Toimittajan tuotenumero
FFS06727460
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Kotelo, 29600-239APO, 4 DIN yksikölle, ALC
Kotelo DIN kiinnitteisille yksiköille, koteloon voidaan asentaa 4 kpl vakio tai 2 kpl Ex tilan DIN- yksiköitä, mitat 180 x 125 x 130 mm ( l x s x k)
Kotelo DIN kiinnitteisille yksiköille, koteloon voidaan asentaa 4 kpl vakio tai 2 kpl Ex tilan DIN- yksiköitä, mitat 180 x 125 x 130 mm ( l x s x k)