SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitintarvike - Liitäntäyksikkö EM210EA-CZR Ex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430075471223
Sähkönumero
7125824
Toimittajan tuotenumero
FFS06717032
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Konventionaalisen alasilmukan liitäntäyksikkö, SLC, EM210EA-CZR,Ex-liitäntään



