SCHNEIDER ELECTRIC - Paloilmoitintarvike - Palopainikkeen lasi KG1 EN54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030840163
Sähkönumero
7125230
Toimittajan tuotenumero
FFS06424900EN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Palopainikkeen lasi KG1 EN54, Vaihtolasi MCP-, EPP-, KR-, KSR- ja WR-painikkeille, EN54 symbolilla, Kirkas



