SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike, lasi palautuva EN54, erotin - MCP5A-RP02FF-01


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Korkeus - 93 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030840248
Sähkönumero
7125466
Toimittajan tuotenumero
FFS06423742EN
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
93 mm
Leveys:
89 mm
Syvyys:
27.5 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP24
M5A-RP02FF-E010-02 Osoitteellinen palopainike oikosulkuerottimella.Uppoasennus