SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike ALC sääsuojattu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Korkeus - 94.5 mm
Leveys - 99 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043855321
Sähkönumero
7125844
Toimittajan tuotenumero
FFS06723708
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Korkeus:
94.5 mm
Leveys:
99 mm
Syvyys:
73.5 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP56
Palopainike, ALC, 58200-950APO, sääsuojattu