SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike ECC201N9

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Materiaali - muu
Paperisuojuksella - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043854270
Sähkönumero
7143273
Toimittajan tuotenumero
FFS06723707
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Materiaali:
muu
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Palopainike, ECC201N9, Ex, IP67, konventionaalinen
Konventionaalinen palopainike räjähdysvaarallisiin tiloihin, pinta-asennus, kotelointiluokka IP67
Konventionaalinen palopainike räjähdysvaarallisiin tiloihin, pinta-asennus, kotelointiluokka IP67



