SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike - Palopainike ECE221-I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Korkeus - 93 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043854560
Sähkönumero
7143071
Toimittajan tuotenumero
FFS06720318
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
93 mm
Leveys:
89 mm
Syvyys:
59.5 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Palopainike, ECE221-I, ALC
Osoitteellinen Essentia-sarjan palopainike, Sisältää palautuva painike-elementin ja oikosulkuerottimen
Osoitteellinen Essentia-sarjan palopainike, Sisältää palautuva painike-elementin ja oikosulkuerottimen



