SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike pinta IP67 - WCP1A-R470SF-01

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - muu

  • Lasilevyllä - ei

  • Väri - punainen

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 93 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030843782

Sähkönumero

7165024

Toimittajan tuotenumero

FFS06424141E

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

muu

Lasilevyllä:

ei

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Korkeus:

93 mm

Leveys:

89 mm

Syvyys:

27.5 mm

Paperisuojuksella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Palopainike konventionaalinen pinta-asennus

Palopainike, konv. IP67