SCHNEIDER ELECTRIC - Palopainike pinta konv. IP24D - MCP1A-R470SG-E01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - muu
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Korkeus - 93 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430030843904
Sähkönumero
7165000
Toimittajan tuotenumero
FFS06425320EN
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
muu
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
93 mm
Leveys:
89 mm
Syvyys:
59.5 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Konventionaalinen palopainike. pinta-asennus. IP24D. sisältää lasinKG1. ei kantta
Palopainike, konv. IP24D, pinta
Palopainike, konv. IP24D, pinta



