SCHNEIDER ELECTRIC - Palovaroitin optinen - Wiser älypalovaroitin 230V AC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - muu
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482046894
Sähkönumero
7126099
Toimittajan tuotenumero
CCT599501
Tukkuerä
24
Toimintaperiaate:
muu
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
115 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
45 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
40
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
115 mm
RAL-numero (vastaava):
9003
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Korkeus/syvyys:
43 mm
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
85 dB(A)
Wiser-sovelluksen avulla palovaroitin voidaan yhdistää älykodin automaatioon, jolloin voidaan esimerkiksi sulkea automaattisesti pistorasioita palon sattuessa, laittaa valot päälle tai asettaa kaikki kodin kamerat kuvaamaan tapahtumia muistikortille. Wiser-sovellus myös muistuttaa testaamaan palovaroittimen toiminnan tasaisin väliajoin.
Laitteen tilanteen voi tarkistaa selkeästä LED-valosta ja mikäli halutaan hiljentää laite hetkellisesti (10min), tämä onnistuu kätevästi vain painamalla laitteen etuosaa lyhyesti.
Palovaroitinta voidaan käyttää myös ilman Wiser-sovellusta, jolloin se toimii perinteisen palovaroittimen tavoin. Varoitin on mahdollista ketjuttaa langattomasti toisiin Wiser-palovaroitiimiin, jolloin saadaan hälytys kattavasti ympäri asuntoa mikäli jossakin huoneessa havaitaan savua tai äkillistä lämmön nousua.
Mukana toimitetaan kattoasennuslevy, ruuvit sekä käyttöohje.
Asennustiedot: Laite voidaan asentaa tasakattoon tai kaltevaan kattoon. Kts tarkemmat tiedot käyttöohjeesta. Noudata Suomessa vaadittua asennustapaa.
Asennus kojerasiaan.
Laite on tarkoitettu asuntokohtaiseen yksityiseen kotikäyttöön.
Palovaroittimessa on varmennusta varten kiinteä paristo, jonka kestoikä on palovaroittimille suositellun maksimikäyttöiän mittainen n. 10 vuotta. Paristo ei ole vaihdettavissa. Ei sisällä radioaktiivisia aineita.
Käyttöjännite: 230V 50/60Hz, paristovarmennettu
Ketjutettavissa: Max 40 laitetta (langattomasti tai johdolla - ei vaadi keskusyksikköä tai sovellusta)
Käyttölämpötila: 0...45°C
IP20
Väri: Valkoinen (RAL 9003)
Sertifiointi: EN 14604
Sertifiointi: AC:2008
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant. HUOM: Käyttäminen näissä järjestelmissä vaatii erilliset sovellukset ja niiden käyttämisessä sovelletaan järjestelmän valmistajan erillisiä käyttöehtoja. Järjestelmän tuesta vastaa järjestelmän valmistaja.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta






