SCHNEIDER ELECTRIC - Palovaroitin optinen - WISER Langaton älypalovaroitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - muu
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482046887
Sähkönumero
7126098
Toimittajan tuotenumero
CCT599001
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
muu
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
89 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
45 °C
Erillinen kanta tarvitaan:
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
kyllä
Maksimimäärä ketjutettavissa:
40
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
litium
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
89 mm
RAL-numero (vastaava):
9003
Savukytkin:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Testipainikkeen tyyppi:
testipainike
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Q-merkinnällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
3...3 V
Käyttöjännite DC:
3...3 V
Korkeus/syvyys:
33.5 mm
Pienin äänitaso (etäisyys 3 m):
85 dB(A)
Wiser-sovelluksen avulla palovaroitin voidaan yhdistää älykodin automaatioon, jolloin voidaan esimerkiksi sulkea automaattisesti pistorasioita palon sattuessa tai asettaa kaikki kodin kamerat kuvaamaan tapahtumia muistikortille. Wiser-sovellus myös muistuttaa testaamaan palovaroittimen toiminnan tasaisin väliajoin.
Laitteen tilanteen voi tarkistaa selkeästä LED-valosta ja mikäli halutaan hiljentää laite hetkellisesti (10min), tämä onnistuu kätevästi vain painamalla laitteen etuosaa lyhyesti.
Palovaroitinta voidaan käyttää myös ilman Wiser-sovellusta, jolloin se toimii perinteisen palovaroittimen tavoin. Varoitin on mahdollista ketjuttaa toisiin Wiser-palovaroitiimiin, jolloin saadaan hälytys kattavasti ympäri asuntoa mikäli jossakin huoneessa havaitaan savua tai äkillistä lämmön nousua.
Mukana toimitetaan katto/seinäasennuslevy, ruuvit sekä käyttöohje.
Asennustiedot:
Laite voidaan asentaa tasakattoon, kaltevaan kattoon tai seinään. Kts tarkemmat tiedot käyttöohjeesta.
Palovaroittimessa on kiinteä paristo, jonka kestoikä on n. 10 vuotta. Paristo ei ole vaihdettavissa. Ei sisällä radioaktiivisia aineita.
*Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant







