SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kuitu - Kuitupaneeli HD 4U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 288

  • Kuituluokka - OM4

  • Laiterivien määrä - 4

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4892552858170

Sähkönumero

7200936

Toimittajan tuotenumero

ACTMP4U

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

288

Kuituluokka:

OM4

Laiterivien määrä:

4

Väri:

musta

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

MT/MPO

Korkeus:

175 mm

Leveys:

482 mm

Syvyys:

400 mm

APC-versio:

ei

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

12

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

0

Etupaneelilla:

ei

Häntäkuiduilla:

ei

Actassi kuitupaneeli 19INC 1U, max 12 levyä

Paneelit kuituliitinten asennukseen



Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.