SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kupari - Actassi 24P S1 UTP/STP 1U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 0

  • Kategoria - muu

  • Liitinten lukumäärä - 24

  • Liittimen tyyppi - muu

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480447730

Sähkönumero

7240154

Toimittajan tuotenumero

VDIG111241F

Tukkuerä

6

Väylien/kytkentöjen määrä:

0

Kategoria:

muu

Liitinten lukumäärä:

24

Liittimen tyyppi:

muu

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojattu:

kyllä

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7016

Asennustapa:

19" asennus

Korkeus:

45 mm

Leveys:

490 mm

Syvyys:

230 mm

Paneeli Actassi S1 liittimille

Actassi paneeli kuparikaapelien liitäntään
S-one liittimille


Actassi-yleiskaapelointiratkaisu on saumaton päästä-päähän-kupari- tai valokuituratkaisu, jonka dynamiikka riittää teknisen tilan tarpeiden hoitamiseen läpi koko rakennuksen datakeskukseen saakka. Actassi muodostaa ylivertaisen tehokkaan verkon, jonka luotettavuus ja turvallisuus ovat globaalilta verkkojen rakentajalta odotettavissa olevalla tasolla.