SCHNEIDER ELECTRIC - Paneeli-kupari - Actassi 24P UTP/STP 1U 19-in


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 0
Kategoria - muu
Liitinten lukumäärä - 24
Liittimen tyyppi - muu
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480984983
Sähkönumero
7200918
Toimittajan tuotenumero
306110001
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
0
Kategoria:
muu
Liitinten lukumäärä:
24
Liittimen tyyppi:
muu
Kytkentätapa:
hahloliitos
Suojattu:
kyllä
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7016
Asennustapa:
19" asennus
Korkeus:
44 mm
Leveys:
482 mm
Syvyys:
95.6 mm
Actassi paneeli 24xRJ45 STP 1U kiinteä S-One ja Croco liittimille.
Kiinteä liitinpaneeli Actassi S-One liittimille. Pakkaus sisältää tarvittavat korimutterit ja ruuvit.
Actassi paneeli
Actassi on Schneider Electricin globaali tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin. Schneider Electric on tehnyt tämän alan yhteistyötä jo vuosia sellaisten alueellisten ja paikallisten brändien kuin LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms, Sarel ja Himel kanssa. Nykyisin panostamme kaiken YHTEEN huipputuotteiden brändiin - Actassiin.Actassi on Schneider Electricin nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin.Sarja sisältää kattavan tuotevalikoiman:
Edut:
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
Kiinteä liitinpaneeli Actassi S-One liittimille. Pakkaus sisältää tarvittavat korimutterit ja ruuvit.
Actassi paneeli
Actassi on Schneider Electricin globaali tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin. Schneider Electric on tehnyt tämän alan yhteistyötä jo vuosia sellaisten alueellisten ja paikallisten brändien kuin LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms, Sarel ja Himel kanssa. Nykyisin panostamme kaiken YHTEEN huipputuotteiden brändiin - Actassiin.Actassi on Schneider Electricin nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin.Sarja sisältää kattavan tuotevalikoiman:
- Cat 6 ja Cat 6A -tasoisia liittimiä
- Ristikytkentäpaneeleita
- Kupari- ja kuitukaapeleita lähiverkkoihin
- Laitejohtoja ja kytkentävarusteita
- Laitekaappeja
Edut:
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
- Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
- Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset tuotteet:
- Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
- Innovatiiviset LAN-kaapelit
- Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
- EA-luokan asennusvalmi kaapelointi
- Kaapit esiasennetuin varustein