SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin 132kW/250A - ATS48C25Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 250 A
Mitoitusjännite Ue - 230...415 V
Toiminto - yksisuuntainen
Käynnistysluokka - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...415 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110982411
Sähkönumero
3876470
Toimittajan tuotenumero
ATS48C25Q
Tukkuerä
10
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
250 A
Mitoitusjännite Ue:
230...415 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Käynnistysluokka:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
220...415 V
Sisäinen ohitus:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
75 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
132 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
132 kW
Vääntömomentin säätö:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
220 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...415 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä
Altistart 48 -pehmokäynnistimet teollisuuskoneisiin ja pumppuihin 4-1200 kW
Pehmeästi käynnistävät ja pysäyttävät yksiköt tehoalueen 4 – 1200 kW kolmivaihe-oikosulkumoottoreille.
Ominaisuudet:
230... 415 V / 208... 690 V - 50/60 Hz
- Koneen käynnistys ja pysäytys Altistart 48 vääntömomentin säätöjärjestelmällä (TCS-patentti: Torque Control System)
- Moottorin terminen suojaus
- Koneen suojaus: ali- ja ylikuormitus säädettävillä kynnyksillä ja ajoilla, lukitun roottorin indikointi, pyörimissuunnan hallinta
- Tehdasasetuksena välitön käynnistys
- Yksinkertaistettu asetusten asetus laitteen näytöltä tai SoMove-ohjelmistolla
- Läpikytkentä
- Käynnistimen ohituskontaktorin hallinta lämpöhäviöiden estämiseksi
- Kaksoiskonfigurointi (2 moottoria)
- Useita konfiguroitavia tuloja/lähtöjä
- Useiden moottoreiden perättäinen käynnistys ja hidastusModbus, FIPIO, PROFIBUS DP, DeviceNet, Ethernet
Altistart 48 tarjoaa patentoidun TCS-järjestelmän edut (Torque Control System). Valmiina välittömästi käynnistettäväksi, helposti kytkettävät ja monipuoliset tietoliikenneyhteydet omaavana sen voi integroida sovelluksien ytimeen täydellisen helposti.
Sovellukset:
- Pumput
- Puhaltimet ja suuren inertian koneet
- Kompressorit
- Kuljettimet




