SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin - ATS01N209LU

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 9 A

  • Mitoitusjännite Ue - 200...240 V

  • Toiminto - yksisuuntainen

  • Käynnistysluokka - muu

  • Sisäinen ohitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110667226

Sähkönumero

3889007

Toimittajan tuotenumero

ATS01N209LU

Tukkuerä

14

Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:

9 A

Mitoitusjännite Ue:

200...240 V

Toiminto:

yksisuuntainen

Käynnistysluokka:

muu

Sisäinen ohitus:

kyllä

Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:

1.5 kW

Sisältää näytön:

kyllä

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vääntömomentin säätö:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:

40 °C

Sisäänrakennettu moottorisuojaus:

ei

Pehmokäynnistin Oikosulkumoottorille ATS01 9 A 200..240V 1.5 kW

Altistart 01 Pehmokäynnistimet
Äärimmäisen kompakti pehmokäynnistin oikosulkumoottoreiden ohjaukseen.
Altistart 01 on yksinkertainen (helppo kytkeä, nopea konfiguroida jne.)
Pehmokäynnistin vähentää koneen kulumista, minimoi huoltoajat jne.
TeSys® U:n kanssa yhdistettynä ainutlaatuinen pehmokäynnistin ratkaisu.

- Yksivaiheinen 110 ... 230 V - 3-vaiheinen 200 ... 480 V 50/60 Hz - 0,37 ... 15 KW, jopa 75 kW asti
  • Säädettävät käynnistys- ja hidastusajat: 5 sekuntia tai 10 sekuntia
  • Säädettävä vapautusvääntömomentti
  • Integroitu ohituskontaktori
  • Yksinkertainen dialogi kahdella ledillä
  • Käynnistyksen valmistumisen signalointi
  • 24 V:n integroitu virtalähde (ATS01N2 ...)
  • \"Boost\"-toiminto vaikeita käynnistystilanteita varten (ATS01N2 ...)
Soveltuu erityisesti
  • Pienet kompressorit, puhaltimet
  • Kuljettimet, hihnat
  • Pesulavat
  • Kehittyneet järjestelmät ja arkkitehtuurit