SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin - ATS22 47A <600V 220V ohj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 47 A
Mitoitusjännite Ue - 230...600 V
Toiminto - yksisuuntainen
Käynnistysluokka - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Altistart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480167294
Sähkönumero
3876152
Toimittajan tuotenumero
ATS22D47S6
Tukkuerä
10
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
47 A
Mitoitusjännite Ue:
230...600 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Käynnistysluokka:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
11 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
22 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vääntömomentin säätö:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
220...230 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä
Altistart 22 pehmokäynnistimet
Pehmeä käynnistys-/pysäytysyksikkö infra- ja teollisuussovelluksiin
Altistart 22 kolmivaihe-oikosulkumoottoreille
- Säästää kytkentäaikaa (6 liitintä 12 sijasta)
- Optimoi kaappien koon (hyvin kompakti tuote)
- Minimoi lämpötilan nousun (vähäinen lämpöhukka)
- Vähentää komponenttien määrää (monitoimituote)
- Suojaa asennuksia ja järjestelmiä
- Minimoi tärinät ja iskut
- Vähentää koneisiin kohdistuvia mekaanisia rasituksia
- Pidentää asennusten ja järjestelmien käyttöikää
- Torjuu viat havaitsemalla ne ja signaloimalla niistä, esim. moottorin juuttumisesta, alikuormasta tai siitä, että joku kolmesta vaiheesta on maadoitettu väärin
- Integroidut ohitus- ja turvatoiminnot
- Suojalaitteet moottorin, sähköjärjestelmän ja pehmokäynnistimen valvontaan
Helppo konfiguroida ja käyttää:
- Neljä lediä
- Neljä navigointipainiketta
- Nelinumeroinen näyttö
SoMove PC-ohjelmisto konfigurointiin ja asetusten siirtämiseen Bluetooth®-yhteyden tai kaapelin välityksellä
Käyttökohteita erityisesti:
- Pumput
- Puhaltimet
- Kompressorit
- Raskaat kuljettimet




