SCHNEIDER ELECTRIC - Pehmokäynnistin - Pehmokäynnistin Oikosulkumoott

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 73 A
Mitoitusjännite Ue - 200...480 V
Toiminto - yksisuuntainen
Käynnistysluokka - luokka 10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...480 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486007426
Sähkönumero
3881398
Toimittajan tuotenumero
ATS130N2D73LT
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
73 A
Mitoitusjännite Ue:
200...480 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Käynnistysluokka:
luokka 10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...480 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
22 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
37 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vääntömomentin säätö:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...480 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
ei



