varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy adapterilla Exxact - 5-os.Combi met

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 5

  • Merkintäpaikka - ei

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480208812

Sähkönumero

2112275

Toimittajan tuotenumero

WDE004805

Tukkuerä

2

Yksikköjen määrä:

5

Merkintäpaikka:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Leveys:

87 mm

Korkeus:

371 mm

Syvyys:

11.6 mm

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Vaakayksiköiden määrä:

5

Pysty-yksiköiden määrä:

5

Asennuskehys:

ei

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Exxact Combi 5-osainen kehys Adapterilla metalli

• Kehykset adapterilla soveltuvat kaikkiin Exxact toimintoihin.
• Vino 2-pistorasia voidaan asentaa kehykseen poistamalla adapteriosio.
• IP20 uppokojerasia-asennuksiin tai pinta-asennuksiin yhdessä pintakojerasian kanssa.