SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy-DIN Mureva - Peitelevy 12 mod


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Rivien lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Leveys - 250 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3303430139447
Sähkönumero
3447762
Toimittajan tuotenumero
13944
Tukkuerä
50
Korkeus:
150 mm
Rivien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
250 mm
Väri:
harmaa
Syvyys:
25 mm
Sarana:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
ei
Peitelevy 12 mod Kaedra
Kaedra lisätarvike
Kaedra lisätarvike
- Kaedra-moduulikoteloille
- Pienjännitteen loppujakelu ulkotiloissa tai vaikeissa olosuhteissa (pöly, kosteus, kuumuus, julkiset tilat jne.)