SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 1-os.2-os.pistorasialle ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480208164
Sähkönumero
2112186
Toimittajan tuotenumero
WDE003100
Tukkuerä
5
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
87 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
119 mm
Syvyys:
11.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
• Primo-kehykset koko Exxact-sarjaan.
• 1 - 5 osaiset kehykset, keskiölevyllisen 2-pistorasian kehys sekä matriisikehykset.
• Moniosaisissa kehyksissä irrotettavat välisillat kojeille, jotka vaativat isomman aukon.
• IP20 uppokojeasennusrasiaan tai pinta-asennukseen pinta-asennusrasian kanssa.
• Voidaan vaihtaa uppokojerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44-pintakojerasialla.
• 1-osaisessa kehyksessä on vaihdettava Design kehyksen pintaosa.



