SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 1-os2-os.pistor:lle Design val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480208218

Sähkönumero

2112306

Toimittajan tuotenumero

WDE004340

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

87 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

119 mm

Syvyys:

11.6 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Exxact 2-PR. Värikehys

• Kehykset läpinäkyvällä pintaosalla ja useita helposti vaihdettavia väriliuskoja.
• Värimalleissa 6 väriä.
hiekkakivi beige NCS 2005-Y20R
rubiininpunainen NCS 2070-R10B
merituulensininen NCS 1010-R90B
salvianvihreä NCS 3010-G60Y
tumma anis NCS 8000-N
lumivalkoinen NCS 0500-N
• Mahdollisuus suunnitella oman väriliuska pintaosan alle.