SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Exxact - 4-os.Solid lasi val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 4
Materiaali - lasi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480208553
Sähkönumero
2112324
Toimittajan tuotenumero
WDE004004
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
4
Materiaali:
lasi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
90 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
303 mm
Syvyys:
11.6 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
4
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.
Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Anrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta



