SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Renova - 1-kehys mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480661143
Sähkönumero
2102961
Toimittajan tuotenumero
WDE011420
Tukkuerä
5
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
83 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
15 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Renova on täydellinen valikoima perinteisen tyylisiä asennuskalusteita vaihdettavin kehyksin.
- Kehysten avulla on helppo luoda hienoja ja kompakteja yhdistelmiä
- Kaksi perusväriä (musta ja valkoinen )
- Vaihdettavat kehykset lasisina (valkoinen ja musta) sekä teräs
- Yksi-osainen kehys Ø 83mm Kaksi-osainen kehys Ø 83x105mm




