SCHNEIDER ELECTRIC - Peitelevy Robust - PEITENASTA VAL (4 kpl)

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 pss

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438054017219

Sähkönumero

2100743

Toimittajan tuotenumero

WDE000921

Tukkuerä

10

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

15 mm

Laitteen korkeus:

10 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

115 mm

ROBUST Peitenasta ( pakk.sis.4kpl )

Robust
Kestää kulutusta
Kun tarvitset kestävyyttä ja turvallisuutta

Schneider Electric on kehittänyt vaativiin ja kulutukselle alttiisiin kohteisiin oman, koviakin, iskuja kestävän Robust -sarjan.

Pitkäikäisten Robust-tuotteiden asennus on turvallista, sillä iskunkestävä
kehys asennetaan neljällä ruuvilla ja peitenastalla. Kehyksen purkaminen vaatii työkaluja, mikä tekee tuotteesta myös erittäin lapsiturvallisen. Tuotteiden yksityiskohdat on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan asennustyötä.

Robust antaa korkean iskunkestävyyden, IK09, standardin IEC62262 mukaan.

Valikoima:
  • Yleisimmät kytkimet ja painikkeet
  • Yksi- ja kaksiosaiset pistorasiat
  • Antenni- ja datakeskiölevyt
  • 1- ja 2 -osaiset kehykset
  • Pinta-asennuskojerasia. Pinta-asennuskojerasialla on IK08 luokitus.
Edut:
  • Kestävä. Iskunkestävä, IK09, standardin IEC62262 mukaan.
  • Turvallinen. Vähemmän tuotteen hajoamisen aheuttamia vaaratilanteita.
  • Kustannustehokas. Vähemmän tarvetta rikkoituneiden kytkimien ja pistorasioiden vaihtotyöhön.
  • Helppo käyttää missä vain.. Ei tarvita erikoisuppokojerasioita, vain tavalliset uppokojerasiat.
  • Helppo asentaa. Samat kojeet kuin muissakin Schneider Electricin kalustesarjoissa.
  • Ympäristöystävällinen. Halogeenivapaa ja täyttää RoHS directiivin.
Sovellukset:
Robust-tuotevalikoima koostuu helposti ja nopeasti asennettavista, koviakin iskuja kestävistä sähkokalusteista, joita käytetään paljon mm. kouluissa, lentoasemilla, hotelleissa ja muissa julkisissa tiloissa. Purkamiseen tarvitaan aina työkalu, mikä on
lapsiturvallisuuden kannalta tärkea asia.