SCHNEIDER ELECTRIC - Pienjännitepainike Exxact - Painike 2-os/400mA/12-24V ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480207051
Sähkönumero
7011122
Toimittajan tuotenumero
WDE003792
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
71 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Laitteen korkeus:
71 mm
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
0.4 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kruunupainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
0
Moduulien lukumäärä:
0
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Laitteen syvyys:
39 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
• IP20 uppokojerasiaan c/c 60 mm tai 35 mm syvään pintakojerasiaan.
• Impulssitoiminto. Saatavana 1-, 2- tai 4-osaisena.




