SCHNEIDER ELECTRIC - Pihdit Exxact - Rasiapihdit halk.10,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Reikien läpimitta - 10.5...10.5 mm
Pihtien muoto - suora
Käyttöalue - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480148354
Sähkönumero
6402610
Toimittajan tuotenumero
IMT36108
Tukkuerä
50
Reikien läpimitta:
10.5...10.5 mm
Pihtien muoto:
suora
Käyttöalue:
muovi
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle halk. 8mm
Exxact pihdit, reiän halkaisija 10.5 mm
Tarjolla myös pienemmän aukon rasiapihdit 8mm reiän halkaisijalla, esim monille poikkipinta-ala: 3 x 1,5 mm kaapeleille.
Saatavilla seuraavat mallit:
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 8 mm - 6402618
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 10.5 mm - 6402610
Exxact pihdit, reiän halkaisija 10.5 mm
- rasiapihdit pintarasioiden johtoaukotukselle
- helpottaa ja nopeuttaa työntekoa
Tarjolla myös pienemmän aukon rasiapihdit 8mm reiän halkaisijalla, esim monille poikkipinta-ala: 3 x 1,5 mm kaapeleille.
Saatavilla seuraavat mallit:
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 8 mm - 6402618
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 10.5 mm - 6402610