SCHNEIDER ELECTRIC - Pihdit Exxact - Rasiapihdit halk.8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken/letkun halkaisija - 8...8 mm
Soveltuu kuparille - kyllä
Soveltuu teräkselle - kyllä
Soveltuu muoville - kyllä
Soveltuu alumiinille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489504502
Sähkönumero
6402618
Toimittajan tuotenumero
WDE015731
Tukkuerä
1
Putken/letkun halkaisija:
8...8 mm
Soveltuu kuparille:
kyllä
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu alumiinille:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
kyllä
Leikkausmenetelmä:
muu
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle halk. 10,5mm
Pihdit aukkojen leikkaamiseen koteloon tulevia ja lähteviä johtoja varten. Leikkauspaksuus enintään 3 mm. Sopii käytettäväksi kaikkien pinta-asennettavien Exxact ja Renova tuotteiden kanssa.
Leikattavan aukon halkaisija 8mm, esim monille poikkipinta-ala: 3 x 1,5 mm kaapeleille. Tarjolla myös isommat pihdit 10,5mm halkaisijan aukkojen leikkaamiseen.
Saatavilla seuraavat mallit:
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 8 mm - 6402618
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 10.5 mm - 6402610
Pihdit aukkojen leikkaamiseen koteloon tulevia ja lähteviä johtoja varten. Leikkauspaksuus enintään 3 mm. Sopii käytettäväksi kaikkien pinta-asennettavien Exxact ja Renova tuotteiden kanssa.
Leikattavan aukon halkaisija 8mm, esim monille poikkipinta-ala: 3 x 1,5 mm kaapeleille. Tarjolla myös isommat pihdit 10,5mm halkaisijan aukkojen leikkaamiseen.
Saatavilla seuraavat mallit:
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 8 mm - 6402618
Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle -halkaisija 10.5 mm - 6402610






