SCHNEIDER ELECTRIC - Pinta-asennusrasia Exxact - 2-os.h=21mm ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480209574
Sähkönumero
2418112
Toimittajan tuotenumero
WDE003352
Tukkuerä
50
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Sopivien laitteiden maksimileveys:
85 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
156 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
21 mm
• IP21 pintakojerasiat asennettavaksi suoraan seinälle tai c/c 60mm seinärasian päälle.
• Erilliset pohja- ja sivuosat helpottavat asennusta.
• Pohjassa erikokoisia aukkoaihioita.
• Voidaan käyttää minkä tahansa Exxact kehyksen kanssa.
• Saatavissa 1 - 3 -aukkoiset versiot, sekä matalana (21mm) että korkeana (35mm) versiona.
• Myös erikoisversiona kokopeitelevylliselle 2-pistorasialle.
• Mahdollista lisätä vedonpoisto ja väliseinä.