SCHNEIDER ELECTRIC - Pinta-asennusrasia Renova - 1-os.kojerasia h=35mm mus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muoto - pyöreä
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480661044
Sähkönumero
2402051
Toimittajan tuotenumero
WDE011351
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muoto:
pyöreä
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Sopivien laitteiden maksimileveys:
83 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
83 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
35 mm
Renova pintakojerasiat matalat
Yhdelle kojeelle esim. kytkimille,
mitat: Ø 83mm
Syvyys 22mm